欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

汽车机油回收盘

汽车集油器
接油盆-HDPE-16升

货品编号 0891400016
EAN 4052703445196
登录后即可显示价格
汽车机油回收盘

货品编号 0891400016

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

实用的机油和液体收集盘,带可密封的排液口和提手,由耐冲击和耐温的 HDPE 塑料制成
  • 耐液体,如机油、汽油、柴油、酒精、碱等

  • 排液管可以密封,盘缘较高,可确保不再发生液体溢出
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度

580 mm

宽度

450 mm

高度

167 mm

含量

16 l

材质

HDPE - 高密度聚乙烯

最小耐温性

-25 °C

最大耐温性

100 °C

最小/最大耐温性

-25 到 100 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息