ISO 7046-2,不锈钢 A2-70,本色
产品须知
ISO 7046-2 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了十字槽穿透深度 | 移除了强度等级 5.8 和 A4-70 | ISO 7046-1 中包含了强度等级为 4.8 级的螺钉。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M3 |
长度 (l1) | 12 毫米 |
头直径 (dk) | 5,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,65 毫米 |
标准 | ISO 7046-2 |
材质 | 不锈钢 A2 |
螺钉性能等级 | 70 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 沉头 |
驱动类型 | 十字头 |
内部驱动头 | H1 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 0,5 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
产品类别 | A |