折叠式拉丝研磨辊
折叠式拉丝研磨辊
折叠打磨绒环-G80/极粗-100X100MM
货品编号 0672919080
EAN 4050382617811
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
抛光辊由折叠式拉丝磨盘制成,可实现几乎无肩的拉丝消光效果。带有 6 毫米楔形锥柄和 19 号孔,适用于带夹紧心轴的表面打磨机和抛光机。
折叠式磨砂毡
在所有材料上都可实现几乎无肩的拉丝消光效果
采用双浸渍法
与普通抛光辊相比,使用寿命极长
颜色编码
易于分配精度结构
圆周速度
由所用机器指定,但不超过 3700 转/分。
应用
进行无阴影消光、滚光、抛光处理以及匹配“预打磨”金属板、实现令人印象深刻的表面效果、清洁氧化物涂层并去除回火色。
可处理的材料:锻钢、可锻铸铁、灰铸铁、碳钢、深冲钢、钢带、注塑锌合金、有色金属、铬镍和其他不锈钢以及木材。
说明
在高转速下,粗磨粒像细磨粒一样工作;而在低转速下,细磨粒像粗磨粒一样工作。
对工具使用低接触压力;接触压力过大会导致工具过早磨损。
排屑不足时,不要增加接触压力,而应使用更粗糙的磨粒。
直径 x 宽度 x 钻孔 | 100 x 100 x 19 毫米 |
设计 | 特粗 |
粒度 | 80 |
颜色 | 橙色 |
最大转速 | 3700 转/分 |