仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
胶带
类似产品
货品编号 0894605
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: +60123453493
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
粘合底座
丙烯酸脂
衬底材料
人造丝织物
颜色
白色(基材)
辊轮宽度
50 毫米
辊长度
25 米
厚度
0,22 毫米
最低/最高加工温度
15 到 30 °C
最小/最大耐温性
-30 到 110 °C
抗紫外线
是
防潮性
断裂时的伸长
40 %
自生产日期算起的保存限期/条件
12 月 / 20°C 和 50% 湿度
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。