欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

通用地板清洁剂

通用地板清洁剂

货品编号 0893117045

EAN 4065233143500

登录后即可显示价格
通用地板清洁剂

货品编号 0893117045

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Powerful cleaning and effective care in one step
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

1 升

容器

气味

芬芳

颜色

绿色

化学基础

水和乙醇

pH 值/条件

8,5 / 20°C

密度/条件

1.0220 g/cm³ / 20°C

自生产之日算起的保质期

36 月

生物降解

不含 AOX

不含硅树脂

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Magnetic flap holder

FLPHOLD-MAGN

The magnetic folding holder, combined with a telescopic shaft and a wiper cover, is the ideal aid for cleaning various floor surfaces
x 1 个
Telescopic handle for flap holder

HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER

Aluminium telescopic pole with handle for easy and thorough floor cleaning
x 1 个
Flat mop head cotton microfibre

WPRCOVER-COTTON

The cloth made of mixed cotton/microfibre is the ideal cleaning tool for wet cleaning of heavily soiled floors
x 3 个
Microfibre wiping blanket

WPRCOVER-MICROFIBER-UNIVERSAL

The universal microfibre wiper cover enables easy and thorough cleaning of a wide range of top floors
x 3 个
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 3
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
化学防护手套,氯丁橡胶
化学防护手套,氯丁橡胶
描述:
渗透水平: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
描述:
渗透水平: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息