双手式角磨机 EWS 24-230
双手式角磨机 EWS 24-230
电动角磨机ANGLGRIND-EL-(EWS 24-230)
货品编号 070244610
EAN 4049557469263
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
2400 W angle grinder for discs with max. 230 mm diameter
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 2400 瓦 |
最大空载转速 | 6600 转/分 |
最小怠速 | 0 转/分 |
磨/切片直径 | 230 毫米 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M14 |
机器重量 | 5,8 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
双手式角磨机 EWS 24-230 已包括:
1
x
直柄扳手
电动角磨机附件-FACEWRENCH-AG-STRAIGHT
描述:
适用于带 M14 主轴螺纹的所有角磨机。
数量:
1
x
1
x
Handle
SP-AUXILIARYHANDLE
数量:
1
x
1
x
零件套件
备件SP-PARTSKIT
数量:
1
x