1400 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
标称电压 | 230 伏/交流电 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1400 瓦 |
最大空载转速 | 7500 转/分 |
最小怠速 | 2100 转/分 |
磨/切片直径 | 125 毫米 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M14 |
机器重量 | 2,4 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
功能 | 恒定电子装置 |
最小/最大怠速 | 2100-7500 转/分 |
角磨机 EWS 14-125 不锈钢 已包括:
1
x
机器备件,其它
锁母
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!