流线型设计,重量轻,却配备强大的1050W电机,以及顺畅的多级变速功能,可在抛光过程中实现专业水平的效率
多级速度可调
广泛适用于多种应用
锁定按钮
减轻操作员的疲劳感
内置速度稳定器
提供恒速输出
软启动
消除蜡和研磨剂飞溅
两级减速齿轮系统
可提供两倍于普通单极系统抛光机的抛光扭矩
握柄倾斜设计
橡胶材质,使操控更为舒适
标称电压 | 220 伏/交流电 |
频率 | 60 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1500 瓦 |
最小/最大怠速 | 700-2500 转/分 |
最大抛光元件直径 | 150 毫米 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M14 |
机器重量 | 2,2 千克 |
电缆长度 | 5 米 |
电动同心抛光机 经典系列EPM 10-180 已包括:
1
x
自粘式同心抛光机托盘 150mm (6)
自粘式同心抛光机背板
描述:
新款
数量:
1
x
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!