适用于高强度连接件的六角螺母
EN 14399-4 热浸镀锌钢 10
钢结构六角螺母-EN14399/4-10Z-K1-WS22-(HDG)-M12
货品编号 007905 12
EAN 4047376319806
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
DIN EN 14399-4,热浸镀锌钢 10T
- 符合 DIN EN 14399-4 的高强度装配。用于金属加工的高强度预紧结构螺纹连接
- HV 系统
- K1 等级
- 强度等级 10Z
- 热浸镀锌钢
- 使用 MoS2 润滑
产品须知
“必须使用同一家制造商的整套套件(螺钉、螺母和垫圈)。”(摘自 DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12)。
对于使用高强度配件的支撑钢结构,其设计受 DIN EN 1090-2 和 DASt 指令 024 的约束。
由于批次可追溯性,这些货品只能从制造商处购买并由制造商直接存储,因此不能换货或退货!
存储和运输:
螺钉、螺母和垫圈以热浸镀锌形式提供,螺母在加工条件下进行了润滑。螺母的内螺纹未经热浸镀锌处理,只能通过涂抹润滑剂来防止腐蚀。不正确的运输和存储条件可能导致内螺纹腐蚀或所提供的润滑条件发生变化,以及与此相关的拧紧扭矩和预紧力之间的相关性发生变化。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M12 |
高度 (m1) | 10 毫米 |
外驱动 (s1) | WS22 |
标准 | EN 14399-4 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10Z |
表面处理 | 热浸镀锌 |
摩擦级别 | K1 |
设计 | 带大尺寸扳手 |
控制区 | hEN 14399-1 |
应用范围 | 钢结构 |
适合 | 钢结构中的高强度螺栓连接 |
建筑产品 | 是 |
性能声明 (EU-CPR) | 是 |
符合 ROHS 标准 | 是 |