欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

气动手持式砂磨机 DSW 15

气动手持式砂磨机,DSW 15
气动模具修磨机DIEGRIND-PN-DSW15

货品编号 07032320
EAN 4045727042618

登录后即可显示价格
气动手持式砂磨机 DSW 15

货品编号 07032320

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强劲的小型气动手持式砂磨机,用于修复轻微的漆面损坏

舒适,防滑


符合人体工学的橡胶手柄



工作省力,非常适合狭窄的空间


轻便、紧凑的设计



根据手头的任务进行调整


带速度控制



工作区域内无废气


手柄末端有隔音排气口



优化了用户舒适度


方便的大号调节阀

产品须知

交货范围内不含套管

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀具柄部

1/4 英寸 - 20 UNC

最大空载转速

15000 转/分

功率输出

224 瓦

最小软管内径

8 毫米

机器重量

0,72 千克

耗气量

113 升/分钟

工作压力

6,3 巴

连接螺纹

1/4 英寸

气动手持式砂磨机 DSW 15 已包括:
开口扳手
1 x
开口扳手

ET-SCHRAUBENSCHLUESSEL

数量: 1 x
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
所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
夹持器

迷你打磨片安装接头-50MM-6MM

用于小尺寸研磨介质