DIN 933 黄铜,本色
产品须知
DIN 933 已取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M12 |
长度 (l1) | 20 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 7,5 毫米 |
外驱动 (s1) | WS19 |
标准 | DIN 933 |
材质 | 黄铜 |
表面处理 | 无涂层 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
产品类别 | A |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!