欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

开槽凸圆头螺钉组套

DIN 84 镀锌钢 Sysko
螺钉组套-DIN84-SZL-(A2K)-1350PCS
SYSTEMKOFFER

货品编号 5964004001
EAN 4046777461572

登录后即可显示价格
开槽凸圆头螺钉组套

货品编号 5964004001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

1350 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 84,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),带槽
产品须知

DIN 84 已取消并被 ISO 1207 取代。有一些有限的相似度(移除了标称 Ø

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

开槽凸圆头螺钉组套 已包括:
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M3X10

描述:
M3 x 10 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M3X16

描述:
M3 x 16 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M3X20

描述:
M3 x 20 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M3X25

描述:
M3 x 25 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10

描述:
M4 x 10 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16

描述:
M4 x 16 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20

描述:
M4 x 20 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M4X25

描述:
M4 x 25 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10

描述:
M5 x 10 毫米
数量: 100 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20

描述:
M5 x 20 毫米
数量: 100 x
50 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M5X30

描述:
M5 x 30 毫米
数量: 50 x
50 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M5X40

描述:
M5 x 40 毫米
数量: 50 x
100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16

描述:
M6 x 16 毫米
数量: 100 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)
50 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20

描述:
M6 x 20 毫米
数量: 50 x
50 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25

描述:
M6 x 25 毫米
数量: 50 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)
50 x
开槽凸圆头 DIN 84,镀锌钢 4.8,蓝色钝化 (A2K)

开槽圆柱头螺钉-DIN84-4.8-(A2K)-M6X30

描述:
M6 x 30 毫米
数量: 50 x
系统插件,塑料,4.4.1
1 x
系统插件,塑料,4.4.1

系统物料箱塑料内衬-4.4.1.-12格

描述:
隔层数量: 12 件; 隔层宽度 x 隔层深度 x 隔层高度: 100 x 48 x 52 毫米
固定的分格用于有序存储和查找各种小零件。可与其它系统隔板配合使用。
数量: 1 x