欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

DIN 6924 镀锌钢 8
六角头尼龙锁紧螺母-DIN6924-8-WS18-(A2K)-M12

货品编号 037198412

EAN 4045727001271

登录后即可显示价格
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

货品编号 037198412

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 6924 钢 8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

DIN 6924 已取消并被 ISO 7040 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 增添了螺纹 M3、M4、M30 和 M36 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 在 ISO 10512 中包含了细牙螺纹 | 移除了强度等级 12 | ISO 7040 适用于强度等级 5、8、10)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M12

高度 (h1)

14,9 毫米

外驱动 (s1)

WS18

标准

DIN 6924

材质

钢材

螺钉性能等级

8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息