DIN 603 镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
平方颈可将圆头螺钉固定在槽口等位置中,无需反向张紧即可从螺母侧拧紧。
应用
在木结构中使用,尤其适用于木工、板房建筑、车辆结构(例如卡车负载平台)、造船、贸易展销会建筑、脚手架、重型可拆卸输送架或机箱和海运运输箱。用于连接木质零件或木和金属零件。方颈卡入卡材中。孔径取决于螺纹尺寸。用于木材-木材连接时,必须在螺母底下放置一个较大的垫圈,例如木结构垫圈。
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 镀锌 |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M8 |
长度 (l1) | 50 毫米 |
头直径 (dk) | 20,65 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 4,88 毫米 |
正方形宽度 (V) | 8,58 毫米 |
正方形高度 (f) | 5,6 毫米 |
标准 | DIN 603 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 方颈平圆头 |
头细节 | 带方颈 |
螺纹类型 | M |
节距 | 1,25 毫米 |
螺纹格式 | 标准公制螺纹 |
轴径 | 8 毫米 |
螺纹长度(公制螺纹) (b) | 22 毫米 |
产品类别 | C |