欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

左旋型麻花钻头组套 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型,5 件

麻花钻组套,含钴高速钢,DIN 1897,LN 型,5 件
ZEBRA

货品编号 0626920001
EAN 4058794060133

登录后即可显示价格
左旋型麻花钻头组套 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型,5 件

货品编号 0626920001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

氮化钛涂层钻头适用于钢和不锈钢加工。顶锥角为 118°。

精确钻削


这款坚固的麻花钻采用短款设计,可快速钻削。


自定心


经过交叉研磨处理,即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。


刀具使用寿命长


凭借 HC(高速切削)研磨和相应的高精度切削槽型,可确保稳定的钻孔质量,同时保证高精度和长久的工具使用寿命。


带 TIN(氮化钛)涂层


含钴高速钢的最大应用温度为 500º。TIN 涂层可将耐热性提高到 600º,与无涂层含钴高速钢钻头相比,钻头寿命延长3倍。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢和不锈钢

左旋型麻花钻头组套 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型,5 件 已包括:
1 x
左置麻花钻头 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型

DRL-TWST-MET-LEFT-HSCO-TH-D3,2MM

ZEBRA
描述: 适用于钢和不锈钢加工的氮化钛涂层装配钻,顶锥角为 118°。
数量: 1 x
1 x
左置麻花钻头 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型

DRL-TWST-MET-LEFT-HSCO-TH-D4,8MM

ZEBRA
描述: 适用于钢和不锈钢加工的氮化钛涂层装配钻,顶锥角为 118°。
数量: 1 x
1 x
左置麻花钻头 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型

DRL-TWST-MET-LEFT-HSCO-TH-D6,4MM

ZEBRA
描述: 适用于钢和不锈钢加工的氮化钛涂层装配钻,顶锥角为 118°。
数量: 1 x
1 x
左置麻花钻头 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型

DRL-TWST-MET-LEFT-HSCO-TH-D8,0MM

ZEBRA
描述: 适用于钢和不锈钢加工的氮化钛涂层装配钻,顶锥角为 118°。
数量: 1 x
1 x
左置麻花钻头 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型

DRL-TWST-MET-LEFT-HSCO-TH-D8,7MM

ZEBRA
描述: 适用于钢和不锈钢加工的氮化钛涂层装配钻,顶锥角为 118°。
数量: 1 x