欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

自攻螺钉,平头 DIN 7981,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),TX 圆头,C 型

DIN 7981 镀锌钢,圆头 TX,C 型
梅花槽盘头自攻螺钉-DIN7981-C-TX20-(A2K)-3,9X25

货品编号 0115403925
EAN 4047376283695

登录后即可显示价格
自攻螺钉,平头 DIN 7981,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),TX 圆头,C 型

货品编号 0115403925

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

表面处理

镀锌

形状

C

标称直径 (d1)

3,9 毫米

长度 (l1)

25 毫米

头直径 (dk)

7,5 毫米

螺钉头高度 (k1)

2,8 毫米

内部驱动头

TX20

DIN

7981

螺钉头类型

盘头

性能声明 (EU-CPR)

标准

DIN 7981

螺纹类型

ST

螺钉螺纹设计

全螺纹

马克笔笔尖形状

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息