欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

张紧垫圈 用于螺钉连接,DIN 6796,弹簧钢 C60,机械镀锌涂层

锥形弹垫-DIN6796-(MZN)-D4,3

货品编号 041314

EAN 4024835731652

登录后即可显示价格
张紧垫圈 用于螺钉连接,DIN 6796,弹簧钢 C60,机械镀锌涂层

货品编号 041314

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

弹簧垫圈是共同受力的元件,利用设置来抵消螺纹连接的松动。这是通过利用高度的弹性来维持连接中的预张紧力来实现的

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M4

内径 (d1)

4,3 毫米

外径 (d2)

9 毫米

高度 (h1)

1,3 毫米

厚度 (s1)

1 毫米

标准

DIN 6796

材质

弹簧钢

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

是

适合

螺栓连接,性能等级 8.8 和 10.9

锁紧功能

螺丝固定件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息