欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻头组套 DIN 338,高速钢,TIN 头,RN 型

麻花钻,高速钢,TiN DIN388,RN 型,155 件
ZEBRA ORSY100

货品编号 0624020009
EAN 4046777724967

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 DIN 338,高速钢,TIN 头,RN 型

货品编号 0624020009

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

155 件系统箱装钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

精确而快速的钻削


  • 这款稳定的麻花钻采用短款设计,可提供精确钻削。

  • 非常精确的钻尖和相关的精确切削槽型确保了恒定的钻孔质量,非常适合自定心钻削。

  • 与传统钻头相比,经过优化的交叉钻点缩窄可将进给力节省 20%。

自定心


  • 表面经过交叉打磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的对中效果,无需再冲中心样孔或冲导孔。

刀具使用寿命长


  • TiN 涂层可将耐热性提高到 600º,与无涂层高速钢钻头相比,可使刀具寿命延长 3 倍。
产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

Anzahl Teile im Sortiment/Set

155 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

柱形

Oberfläche

TiN

切削材料

HSS

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 DIN 338,高速钢,TIN 头,RN 型 已包括:
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D1,0MM

ZEBRA
描述:
1.0 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D1,5MM

ZEBRA
描述:
1.5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D2,0MM

ZEBRA
描述:
2.0 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D2,5MM

ZEBRA
描述:
2.50 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D3,0MM

ZEBRA
描述:
3.00 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D3,5MM

ZEBRA
描述:
3.50 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D4,0MM

ZEBRA
描述:
4 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D4,5MM

ZEBRA
描述:
4.50 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D5,0MM

ZEBRA
描述:
5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D5,5MM

ZEBRA
描述:
5.5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
10 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D6,0MM

ZEBRA
描述:
6 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 10 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D6,5MM

ZEBRA
描述:
6.5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D7,0MM

ZEBRA
描述:
7 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D7,5MM

ZEBRA
描述:
7.5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D8,0MM

ZEBRA
描述:
8 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D8,5MM

ZEBRA
描述:
8.5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D9,0MM

ZEBRA
描述:
9 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

HSS高速钢麻花钻头(氮化钛涂层)-D9,5MM

ZEBRA
描述:
9.5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D10,0MM

ZEBRA
描述:
10 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
5 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D10,5MM

ZEBRA
描述:
10.5 毫米
此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 5 x
系统插件,塑料,4.4.1
1 x
系统插件,塑料,4.4.1

系统物料箱塑料内衬-4.4.1.-20格

描述:
隔层数量: 20 件
固定的分格用于有序存储和查找各种小零件。可与其它系统隔板配合使用。
数量: 1 x
1 x
系统箱 4.4.1

系统物料箱-4.4.1.

描述:
370 x 278 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x