欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,19 件

麻花钻头,高速钢,DIN 338,SMART STEP,19 件,Syska

货品编号 0624930019
EAN 4065233052819

登录后即可显示价格
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,19 件

货品编号 0624930019

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),用于对强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝、塑料(例如丙烯酸玻璃、HPL、千思板或多功能板)、有色金属、硬木和软木进行高精度圆形钻孔作业。装在 ORSY® 系统盒中提供。

原装 SMART STEP:首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻头(直径最小 2.5 毫米)



精确的圆形孔



钻孔极其方便


  • 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落

  • 可以进行倾斜式钻孔

  • 适合进行简单的重新钻孔,亦可扩大现有钻孔


钻削速度显著高于传统的研磨型麻花钻头



非常适合钻出铆钉和双头螺栓



3 面柄(直径最小 4 毫米)


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和夹紧夹头


装在与 ORSY® 系统兼容的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节

产品须知

对于盲孔,请注意使用加长型钻尖(请参见尺寸 l3)!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 非常适合钻铆钉孔、钻出双头螺栓,以及对钣金和薄壁型材(例如铝/窗户型材)进行钻孔。

  • 与用于木材加工的传统麻花钻头相比,钻孔质量更高,使用寿命显著延长。

  • 非常适合对实心材料(例如强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝和塑料)进行舒适而快捷的高精度作业。

组合/套件中的件数

19 件

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

手柄款式

3 面柄

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,长切片, 黄铜,短切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 铝材, 铝(<10% 的硅), 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 工具钢

表面处理

百炼钢

切削材料

HSS

适合钻孔机(点数制)

4 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

4 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

自动定心

麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,SMART STEP,19 件 已包括:
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

描述:
1 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM

描述:
1.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

描述:
2.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

描述:
2.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM

描述:
3.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

描述:
3.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

描述:
4.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

描述:
4.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

描述:
5.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM

描述:
5.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

描述:
6.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

描述:
6.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM

描述:
7.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM

描述:
7.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

描述:
8.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

描述:
8.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

描述:
9.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM

描述:
9.5 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP
1 x
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM

描述:
10.0 毫米
此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。
数量: 1 x
Empty box twist drill bit DIN 338
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

描述: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
x 12 个