欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

麻花钻头,高速钢,DIN 338,RN 型,TiN
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D1,0MM

货品编号 0624020100
EAN 4053479471280

登录后即可显示价格
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,TIN 头

货品编号 0624020100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

精确而快速的钻削


  • 这款坚固的麻花钻为短款设计,可提供精确钻削。

  • 非常精确的钻尖和相关的精确切削槽型确保了恒定的钻孔质量,非常适合心型孔钻削。

  • 与传统钻头相比,经过优化的交叉钻点缩窄可将进给力节省 20%。

自定心


  • 表面经过交叉研磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。

刀具使用寿命长


  • TiN 涂层可将耐热性提高到 600º,与无涂层高速钢钻头相比,可使刀具寿命延长 3 倍。
产品须知

钻柄直径从 13.0 毫米减少到 12.7 毫米。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

待加工材料

钢材

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

1,0 mm

长度 (l1)

34 mm

断屑槽长度 (l2)

12 mm

轴径

1,0 mm

手柄款式

柱形

表面处理

TiN

切削材料

HSS

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

2 点,共 4 点

自动定心

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,TiN 头

氮化钛镀层麻花钻头组套-DIN338-HSS-(D1-10)-0.5

19 件,此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
x 1 个
麻花钻组套 高速钢,DIN 338,RN 型,TiN 头

麻花钻-MET-SET-DIN338-HSS-TINT-(D1-13)-0,5

25 件,此款钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
x 1 个
麻花钻头组套 DIN 338,高速钢,TIN 头,RN 型

DRL-MET-SORT-DIN338-HSS-TINH-155PCS

155 件系统箱装钢制精密钻头的头部带有 TiN 涂层,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。