欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

麻花钻,高速钢,DIN 338,SMART STEP

货品编号 0624930650
EAN 4061975499141

登录后即可显示价格
麻花钻 高速钢 DIN 338 SMART STEP

货品编号 0624930650

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

此款高性能钻头采用独特的 SMART STEP 技术(直径最小 2.5 毫米),适用于强度不超过 1000牛/平方毫米的钢、铝、塑料、有色金属、硬木和软木进行高精度钻孔作业。

原装 SMART STEP:首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻头(直径最小 2.5 毫米)



精确的圆形孔



钻孔过程极其方便


  • 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落

  • 可以进行倾斜式钻孔

  • 适合进行简单的钻削,亦可扩大现有钻孔


钻削速度显著高于传统的麻花钻头



非常适合钻出铆钉和双头螺栓安装孔



首款无需预钻即可精确钻出 20 毫米直径孔的麻花钻头,当在钻床上使用时,甚至可在无需预钻的情况下精确钻出 26.5 毫米直径的孔


钻头直径 > 13.0 毫米,柄直径减小到 12.7 毫米,适用于所有常见的 3 爪钻头夹头



3 面柄(直径最小 4 毫米)


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证

产品须知

对于盲孔,请注意加长的钻尖(请参见尺寸 l3)!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 非常适合钻铆钉孔、双头螺栓安装孔,以及对金属板和薄壁型材(例如铝/窗户型材)进行钻孔。

  • 与用于在木材中钻孔的传统麻花钻相比,钻孔质量更高,使用寿命显著延长。

  • 非常适合对实心材料(例如强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝和塑料)进行稳定快速的高精度作业。

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 铸铁, 有色金属, 木材, 硬木

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

6,5 毫米

长度 (l1)

101 毫米

断屑槽长度 (l2)

63 毫米

钻尖长度 (l3)

5,8 毫米

轴径

6,5 毫米

手柄款式

3 面柄

表面处理

百炼钢

切削材料

HSS

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

4 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

4 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1000 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
x 12 个
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度