原装 SMART STEP:首款带阶梯钻尖几何形状的麻花钻头(直径最小 2.5 毫米)
精确的圆形孔
钻孔过程极其方便
- 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落
- 可以进行倾斜式钻孔
- 适合进行简单的钻削,亦可扩大现有钻孔
钻削速度显著高于传统的麻花钻头
非常适合钻出铆钉和双头螺栓安装孔
首款无需预钻即可精确钻出 20 毫米直径孔的麻花钻头,当在钻床上使用时,甚至可在无需预钻的情况下精确钻出 26.5 毫米直径的孔
钻头直径 > 13.0 毫米,柄直径减小到 12.7 毫米,适用于所有常见的 3 爪钻头夹头
3 面柄(直径最小 4 毫米)
- 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适
- 力传递效果更佳
- 防止钻头夹头损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
对于盲孔,请注意加长的钻尖(请参见尺寸 l3)!
- 非常适合钻铆钉孔、双头螺栓安装孔,以及对金属板和薄壁型材(例如铝/窗户型材)进行钻孔。
- 与用于在木材中钻孔的传统麻花钻相比,钻孔质量更高,使用寿命显著延长。
- 非常适合对实心材料(例如强度不超过 1000 牛/平方毫米的钢、铝和塑料)进行稳定快速的高精度作业。
![]() | |
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 钢材, 铸铁, 有色金属, 木材, 硬木 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 2,0 毫米 |
长度 (l1) | 49 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 24 毫米 |
轴径 | 2,0 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | 百炼钢 |
切削材料 | HSS |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 4 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1000 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!