欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

捆扎带固定夹 适用于 Spannfix 捆扎系统

Spannfix 捆扎带固定夹
打包机专用打包卡子-16MM

货品编号 0899713001
EAN 4024835734929

登录后即可显示价格
捆扎带固定夹 适用于 Spannfix 捆扎系统

货品编号 0899713001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可用手或张紧器轻松固定


  • 如果包装货物的体积减少,则易于重新拧紧

  • 即使长时间存放也不会松脱


固定夹可多次使用


物超所值

产品须知

在将捆扎好的货物捆绑到载货表面上时,必须使用防滑垫和捆扎带正确地固定货物。


承受冲击式负荷时可能需要多道捆扎!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

凭借 Spannfix 聚酯捆扎带,即使是大尺寸的沉重零部件(管道、脚手架、木材、天然石材、装在货盘上的货物等)也一样可以轻松、可靠地进行捆扎。此外,这款捆扎带尤其适合在载物表面上捆扎各种物品。

带宽度

16 mm

Width

16 mm

Material

钢材

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Spannfix 捆扎系统,16 毫米

组套重物打包机组套

本捆扎带可用于捆扎最重 500 千克的物品
x 1 个
分配器 适用于 Spannfix 捆扎系统

分配器-STRPSYS-SPANNFIXTPECLP-16MM

x 1 个
张紧器 适用于 Spannfix 捆扎系统

打包器-16MM

x 1 个
带护边

打包器边缘保护

适用于 Spannfix 捆扎系统的坚固护边
x 500 个
聚酯捆扎 适用于 Spannfix 捆扎系统

打包机专用聚酯打包带-16MM-850M

柔性聚酯捆扎带,适合捆扎或捆绑多种物品
x 2 个