ISO 4014 不锈钢 A4-50 和 A4-70,本色
产品须知
ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些兼容性 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。强度 A4-70,最高标称尺寸 M24(含)| 标称尺寸 M27 以上,强度 A4-50
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M16 |
长度 (l1) | 90 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 10 毫米 |
外驱动 (s1) | WS24 |
标准 | ISO 4014 |
材质 | 不锈钢 A4 |
螺钉性能等级 | 70 |
表面处理 | 无涂层 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) (b) | 38 毫米 |
产品类别 | A |
符合 ROHS 标准 | 是 |