欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

左置麻花钻头 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型

麻花钻,含钴高速钢,DIN 1897,左切,TiN

货品编号 0626920640
EAN 4058794058185

登录后即可显示价格
左置麻花钻头 DIN 1897,含钴高速钢,TIN 头,LN 型

货品编号 0626920640

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于钢和不锈钢加工的氮化钛涂层装配钻,顶锥角为 118°。

精确钻削


这款坚固的麻花钻采用短款设计,可快速钻削。


自定心


经过交叉研磨处理,即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。


刀具使用寿命长


凭借 HC(高速切削)研磨和相应的高精度切削槽型,可确保稳定的钻孔质量,同时保证高精度和长久的工具使用寿命。


带 TIN(氮化钛)涂层


含钴高速钢的最大应用温度为 500º。TIN 涂层可将耐热性提高到 600º,无涂层麻花钻头寿命的 3 倍。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢和不锈钢

待加工材料

钢材, 不锈钢

标准/钻孔深度

DIN 1897 / 3xD

直径 (Ø)

6,4 毫米

长度 (l1)

71 毫米

断屑槽长度 (l2)

30 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

TiN

切削材料

HSCo

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

4 点,共 4 点

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息