适用于钢和不锈钢加工的氮化钛涂层装配钻,顶锥角为 118°。
精确钻削
这款坚固的麻花钻采用短款设计,可快速钻削。
自定心
经过交叉研磨处理,即使在圆形材料上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。
刀具使用寿命长
凭借 HC(高速切削)研磨和相应的高精度切削槽型,可确保稳定的钻孔质量,同时保证高精度和长久的工具使用寿命。
带 TIN(氮化钛)涂层
含钴高速钢的最大应用温度为 500º。TIN 涂层可将耐热性提高到 600º,无涂层麻花钻头寿命的 3 倍。
应用
钢和不锈钢
待加工材料 | 钢材, 不锈钢 |
标准/钻孔深度 | DIN 1897 / 3xD |
直径 (Ø) | 3,2 毫米 |
长度 (l1) | 52 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 20 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | TiN |
切削材料 | HSCo |
适合钻孔机(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 4 点,共 4 点 |