欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻 含钴高速钢,DIN 1869,R1,RN 型

麻花钻头,含钴高速钢,DIN 1869,R1,RN 型
高速钢麻花钻头-DIN1869-R1-HSCO-NIT-D8,0

货品编号 0626460800

EAN 4052712046438

登录后即可显示价格
麻花钻 含钴高速钢,DIN 1869,R1,RN 型

货品编号 0626460800

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

此款超长不锈钢麻花深孔钻用于对不锈钢(例如 V2A、V4A)、耐热钢、强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行广泛、常规的钻削作业。

出色的排屑能力


特殊的槽型(排屑快,缩加工效率高)



精确的直钻模式


双钻头根面



使用寿命比未经处理的表面长 30%


纤维硝化

产品须知
  • 使用符合 DIN 1869 标准的钻头时,建议制作深度为 1xD 至 2xD 的导孔。我们的超短耐久型钻头符合 DIN 1897 标准(货号 062674 等),是实现这一目标的理想选择。

  • 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 铣削/钻削中心, 底座钻孔机

待加工材料

钢材, 铸铁, 不锈钢, 钛

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

DIN 1869 / 20xD

直径 (Ø)

8,0 毫米

长度 (l1)

240 毫米

断屑槽长度 (l2)

165 毫米

轴径

8,0 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

表面硝化

切削材料

HSCo

顶锥角

130 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1200 牛/平方毫米

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 弹簧钢, 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性

含钴高速钢麻花钻头的切削值
适用于直径 4.0-6.0
材料名称 拉伸强度 直径 4.0 直径 5.0 直径 6.0
vc n f n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
非合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
低合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
合金热处理钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
氮化钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
工具钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
高速钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
铸铁 ≤ 350HB 20 30 1592 2387 0,080 1273 1910 0,100 1061 1592 0,120
球墨铸铁 ≤ 350HB 15 25 1194 1989 0,080 955 1592 0,100 796 1326 0,120
不锈钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 14 796 1114 0,050 637 891 0,060 531 743 0,080
≤ 850 牛/平方毫米 6 10 477 796 0,040 382 637 0,050 318 531 0,050
弹簧钢 ≤ 330HB 5 10 398 796 0,040 318 637 0,050 265 531 0,050
塑料 ≤ 200牛/平方毫米 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
图例
vc = 切削速度 [米/分]
f = 进给(毫米/转)
n = 转速 [转/分]
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。
适用于直径 8.0-13.0
材料名称 拉伸强度 直径 8.0 直径 10.0 直径 13.0
vc n f n f n f
普通结构钢 ≤ 850 牛/平方毫米 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
非合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
低合金热处理钢 ≤ 850 牛/平方毫米 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
非合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,120 490 735 0,120
低合金热处理钢 ≤ 1000 牛/平方毫米 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,120 490 735 0,120
合金热处理钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
氮化钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
工具钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
高速钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
铸铁 ≤ 350HB 20 30 796 1194 0,140 637 955 0,160 490 735 0,200
球墨铸铁 ≤ 350HB 15 25 597 995 0,140 477 796 0,160 367 612 0,200
不锈钢 ≤ 1200牛/平方毫米 10 14 398 557 0,100 318 446 0,110 245 343 0,120
≤ 850 牛/平方毫米 6 10 239 398 0,060 191 318 147 245 0,100
弹簧钢 ≤ 330HB 5 10 199 398 0,060 159 318 0,080 122 245 0,100
塑料 ≤ 200牛/平方毫米 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,110 490 735 0,120
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
x 12 个
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-桶装-5L

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度