欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

内六角头帽螺丝

ISO 4762/DIN 912 钢 8.8,本色
内六角圆柱头螺栓-ISO4762-8.8-HS6-M8X45

货品编号 00828 45
EAN 4038898453741

登录后即可显示价格
内六角头帽螺丝

货品编号 00828 45

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4762/DIN 912 钢 8.8,裸露
  • DIN 912 已被国际标准 ISO 4762 取代。

  • 直径 M1.4、M18、M22、M27、M33、M72、M80、M90 和 M100,以及标称长度 2 毫米,均不包含在 ISO 4762 中。因此,在供应时这些直径和长度仍然标注为 DIN 912
产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息