欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角头螺栓和螺母适用的平垫圈

DIN 125 不锈钢 A4,本色,140 HV
平垫圈-DIN125-B-140HV-A4-D3,2

货品编号 04129003
EAN 4052703634804

登录后即可显示价格
六角头螺栓和螺母适用的平垫圈

货品编号 04129003

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 125 不锈钢 A4
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M3

Form

B

Innendurchmesser (d1)

3.2 mm

外径 (d2)

7 mm

厚度 (h1)

0.5 mm

Normen

DIN 125

Material

不锈钢 A4

维氏硬度,HV

140 最大维氏硬度

Oberfläche

无涂层

RoHS-compliant

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息