DIN 931,镀锌钢 10.9,蓝色钝化 (A2K)
产品须知
DIN 931 已取消并被 ISO 4014 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M12 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
外驱动 (s1) | WS19 |
Normen | DIN 931 |
Material | 钢材 |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | 镀锌 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
Thread type | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) (b) | 30 mm |
产品类别 | A |
RoHS-compliant | 是 |