欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

六角头螺杆螺栓

DIN 931 镀锌钢 8.8
六角头螺栓-DIN931-8.8-WS22-(A2K)-M14X80

货品编号 005314 80
EAN 4047376540064

登录后即可显示价格
六角头螺杆螺栓

货品编号 005314 80

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 931 钢 8.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

DIN 931 已取消并被 ISO 4014 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M14

Länge (l1)

80 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

外驱动 (s1)

WS22

Normen

DIN 931

Material

钢材

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

镀锌

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

Thread type

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

34 mm

产品类别

A

RoHS-compliant

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息