欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

用于不锈钢的切割片,基础型

CDISC-GREEN-A2-SR-TH1,0-BR16,0-D105MM

货品编号 0669231051

EAN 4045989898633

登录后即可显示价格
用于不锈钢的切割片,基础型

货品编号 0669231051

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

性能出色的高性能标准切割片
  • 合成树脂粘合、纤维材料增强的标准切割片

  • 抗断裂性高

  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
产品须知

存放:干燥,20°C 室温存储。操作期间务必穿戴合适的防护用具。切割操作时,务必穿上合适的防护服。只能使用未损坏的切割片。切勿在切割过程中卡住/倾斜切割片,否则会增加断裂风险!确保正确的接触压力。始终夹紧切割片(直型设计),使金属环朝向机器。

符合欧洲标准 EN 12413 中规定的最严格的安全要求。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于切割金属板、管材、型材、铠装铁皮等金属板、管材、型材、铠装铁皮等

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

切削能力(点数制)

2 点,共 4 点

切削质量(点数制)

2 点,共 4 点

直径 x 厚度

105 x 1.0 毫米

中心孔

16 毫米

设计

直线形

最大转速

14550 转/分

最大圆周速度

80 米/秒

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息