有效清洁进气阀和燃烧室 - 清除积碳,帮助提高燃油经济性并恢复动力。
- 有效清除阀门、活塞和进气歧管上的碳和沉积物
- 减少一氧化碳和未完全燃烧的废气的排放
- 提高燃油的燃烧效率并降低油耗
- 改善发动机状态,使其运行更平稳
产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
应用
适用于各种汽油发动机,包括催化转化器和燃油喷射系统。
说明
- 预热后停止发动机。从进气口注入足够的发动机调节剂,静置 3 到 5 分钟,然后再次起动发动机。保持发动机以约 1000 转/分至 2000 转/分的转速运转,直到发动机调节剂用完,排气口停止排出白烟。
- 停止发动机并拆下火花塞。将发动机调节剂注入每个气缸中,并使其浸泡 30 分钟。抽吸被污染的液体,然后使用鼓风机吹除气缸中的渣滓。(注意!为避免受伤,吹气时必须用一块干净的布盖住火花塞座。)
- 如果没有吸油装置,请使用干净的布盖住每个气缸,然后起动发动机,让活塞运行几次,以排出受污染的液体。然后使用鼓风机吹除气缸中的渣滓。(注意!为避免受伤,吹气时必须用一块干净的布盖住火花塞座。)
- 安装火花塞并起动发动机,直至排气变得透明。避免发动机以高怠速运转。根据需求调整发动机的转速。
含量 | 500 毫升 |
颜色 | 白色 |
气味 | 特性 |
化学基础 | 水包油乳液 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
密度 | 0,879 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |