橡胶/金属缓冲垫 C 型
橡胶/金属缓冲垫,C 型
货品编号 0862800020
EAN 4045727231258
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
防止振动传播(例如机器振动到锚固)
弹性支撑
由天然橡胶制成,特别适合在不需要大量动态负载的情况下支持轻型和中型系统
通过 Cradle to Cradle® 认证
- 使用非危险材料对建筑物进行升级
- 根据 LEED®、BREEAM® 和 DGNB 的规定,可以更广泛地应用于绿色建筑和建筑认证
产品须知
大多数橡胶/金属元件均用于加压负载。应避免安装在拉伸和剪切应力占主导地位的位置。
不适用于汽油、苯、溶剂、油、油脂和酸。
应用
它们特别适合支持轻质和中型系统,不需要大量的动态负载。
- 用于定位或支撑通风装置、空调装置和泵
- 作为压缩机、健身设备和其它框架和机器的支脚
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (G) | M6 |
高度 (H) | 20 毫米 |
外径 (ØD) | 20 毫米 |
深度 (T) | 6 毫米 |
最小/最大耐温性 | -40 到 80 °C |
表面处理 | 镀锌 |
邵氏硬度 A | 55 |
材质 | 橡胶 |
产品重量(每件) | 16,750 克 |
螺钉性能等级 | 4.6 |
抗紫外线 | 是 |
耐 | 氧化, 气候, 碱液, 水 |
最大纵向伸长 | 500 % |
最小耐温性 | -40 °C |
螺纹类型 | M |
最大耐温性 | 80 °C |
永续性 | 资源节约型, 低排放/低污染 |
| 外径 (D) | 标称直径 | 压力负载(牛) | 偏向(毫米) |
| 20 毫米 | M6 | 100 | 1,9 |
| 300 | 2,3 | ||
| 500 | 2,7 | ||
| 30 毫米 | M8 | 200 | 0,8 |
| 400 | 1,2 | ||
| 600 | 1,3 | ||
| 40 毫米 | M8 | 200 | 1,0 |
| 600 | 2,0 | ||
| 1000 | 3,0 | ||
| 50 毫米 | M10 | 600 | 0,5 |
| 1200 | 0,9 | ||
| 1800 | 1,3 |