欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

麻花钻头 高速钢,ASME B94.11M,RN 型

麻花钻,高速钢,ANSI,RN 型,118 度
DRL-SPRL-MET-ANSI-HSS-D29/64INCH

货品编号 0617042964
EAN 4046777131369

登录后即可显示价格
麻花钻头 高速钢,ASME B94.11M,RN 型

货品编号 0617042964

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

装配钻,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。

快速钻削


  • 网状薄化可确保在钻孔过程中减少摩擦,因此所需进给力更小。

  • 经过优化的点研磨搭配短款工作长度,可在建筑工地和装配作业中使用充电钻机和有绳钻机快速钻削。

自定心


  • 表面经过交叉研磨处理,即使在圆顶表面上也可确保极佳的定心效果,无需再冲中心孔或冲导孔。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

待加工材料

钢材

标准/钻孔深度

ANSI B 94.11M / 6xD

直径 (Ø)

29/64 英寸

长度 (l1)

5-5/8 英寸

断屑槽长度 (l2)

4-3/16 英寸

手柄款式

柱形

表面处理

无涂层

切削材料

HSS

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

2 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

2 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

2 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

2 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

1 点,共 4 点

自动定心

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
麻花钻头组套 ANSI 高速钢

DRL-MET-SET-ANSI-HSS-21PCS

21 件系统工具箱装装配钻,适用于快速加工钢件,顶锥角为 118°。
x 1 个
麻花钻头组套 ANSI 高速钢

DRL-MET-SET-ANSI-HSS-29PCS

29 件系统工具箱装装配钻,适用于快速加工钢件,顶锥角为 118°。
x 1 个
麻花钻头组套 ANSI 高速钢

DRL-MET-SET-ANSI-HSS-135PCS

135 件系统工具箱装装配钻,适用于快速加工钢,顶锥角为 118°