欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

抽芯铆钉,平头

扁圆头抽芯铆钉-ALU/ST-(BLA/A2K)-(4-8,0)-3,2X11

货品编号 0915593211

EAN 4047376618800

登录后即可显示价格
抽芯铆钉,平头

货品编号 0915593211

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

套筒:铝 AlMg 2.5,黑色阳极氧化处理,销:镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)
  • 多用途抽芯铆钉

经建筑机构批准,直径为 4.8

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 x 长度 (d1 x l1)

3.2 x 11 毫米

最小/最大握力范围

4.0-8.0 毫米

头直径 (dk)

6,4 毫米

螺钉头高度 (k1)

1,1 毫米

最小/最大钻孔直径

3.3-3.5 毫米

剪切破裂负载

750 牛

拉伸断裂负载

820 牛

套筒材料

铝

心轴材料

钢

套筒表面

黑色,阳极氧化

心轴表面

镀锌

标准

WN 915

符合 ROHS 标准

是

螺钉头类型

圆头

心轴直径 (dm)

1,8 毫米

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
气动抽芯铆钉枪 PNG 102

气动铆钉枪-PNG102

便利的紧凑型压缩空气装置,带可调芯棒抽吸器和可锁定式滑动开关,用于铆压抽芯铆钉。
x 1 个
气动抽芯铆钉枪 PNG 122

气动铆钉枪-PNG122

便利的紧凑型气动装置,带可调铆接芯轴抽吸器和可锁定式滑动开关,用于处理抽芯铆钉
x 1 个
手持式铆钉钳

手动拉铆枪-3.2/4.0/4.8MM

带长喷嘴,可加工直径 3.2 毫米、4 毫米、4.8 毫米的铝、铜、钢和不锈钢盲铆钉。
x 1 个
手持式铆钉钳

手动拉铆枪-(D2,4-4,0)

用于处理铝、铜、钢和不锈钢材质的 2.4 毫米、3 毫米和 4 毫米直径的抽芯铆钉,以及铝材质的 5毫米直径的抽芯铆钉
x 1 个
手持式铆钉钳

手动拉铆枪(2.4-5.0MM

用于处理铝、铜、钢和不锈钢材质的 ∅ 2.4 毫米、3 毫米和 4 毫米抽芯铆钉,以及铝材质的 ∅ 5 毫米抽芯铆钉
x 1 个
手持式铆钉钳,带旋转头

带旋转头手动铆接钳-360°

x 1 个
杠杆式铆钉机 HNG 26 N

手动铆钉枪-HNG26N-(3,0-6,4MM)

抽芯铆钉安装工具,用于直径为 3.0-6.4 毫米的抽芯铆钉
x 1 个
杠杆式铆钉机 HNG 28 N

杠杆式铆钉机-HNG28N-(3,0-6,4MM)

抽芯铆钉安装工具,具有容易调节的杠杆长度(4 个位置),用于安装直径为 3.0-6.4 毫米的抽芯铆钉
x 1 个
ANG 18 COMPACT M-CUBE 无绳抽芯铆钉枪

RIVGUN-CORDL-(ANG 18 COMPACT)-BOX

用于在无需插电的情况下铆压直径 2.4 至 4.8 毫米、各种材料的盲孔铆钉
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息