套筒:黑色阳极氧化铝销:镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)。
多段式抽芯铆钉
![]() | |
标称直径 x 长度 (d1 x l1) | 4.8 x 10 毫米 |
最小/最大握力范围 | 1.5-6.0 毫米 |
头直径 (dk) | 16,0 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,8 毫米 |
最小/最大钻孔直径 | 4.9-5.1 毫米 |
剪切破裂负载 | 1470 牛 |
拉伸断裂负载 | 2400 牛 |
心轴材料 | 钢 |
套筒材料 | 铝 |
心轴表面 | 镀锌 |
套筒表面 | 黑色,阳极氧化 |
标准 | WN 915 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 大圆头 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!