套筒:铝。芯轴:A2 不锈钢
- 外加铆接芯轴头
- 更薄的芯轴使铆钉主体壁极厚,塑就高剪切强度
- 铲斗形铆钉柄
- 气密和防喷雾铆接方式
![]() | |
标称直径 x 长度 (Ø d1 x l1) | 4.8 x 16 毫米 |
头直径 (dk) | 9,3 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,7 毫米 |
最小/最大握力范围 | 9.0-11.0 毫米 |
套筒材料 | 铝 |
心轴材料 | 不锈钢 A2 |
套筒表面 | 素色 |
心轴表面 | 素色 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
钻孔直径 | 4,9 毫米 |
剪切破裂负载 | 2200 牛 |
拉伸断裂负载 | 3100 牛 |
螺钉头类型 | 圆头 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!