动力强劲且坚固耐用的 M-CUBE 充电式马刀锯
- 内置过载和过温保护功能,可防止机器过载
- 电机使用寿命较长:高效、低维护的无刷 EC 电机,带功率储备
- 可通过通风槽上的盖板格栅提供额外的切屑保护
- 安全工作,因为机器只能在首次解锁后启动
- 3 阶冲程支持根据相应材料单独调整冲程速率
- 带有软把手,确保提供舒适、防滑的握持体验
应用
标称电压 | 18 伏/直流电 |
最小/最大空冲程速度 | 0-3200 转/分 |
冲程长度 | 28 毫米 |
刀具夹持装置 | 快换夹头 |
包含充电电池的机器重量 | 3,6 千克 |
不含充电电池的机器重量 | 2,9 千克 |
长度 | 443 毫米 |
宽度 | 80 毫米 |
高度 | 200 毫米 |
木材最大切削深度 | 255 毫米 |
可充电电池/电池数量 | 0 件 |
外包装重量 | 0,3 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!