紧凑且动力强劲的 12 伏马刀锯,适合锯切木材、塑料、金属和石膏灰泥板
工作省力
细长手柄,抓握面积大,确保高度符合人体工程学设计,减少工作疲劳感。
无需使用任何工具即可更换锯条
锯片速换夹头确保快速轻松地更换工具。
油门开关
具备油门开关,可以更好地调整工作速度和优化慢速启动功能。
提高安全性
随附皮带夹,支持在执行其他作业时,安全悬挂。
标称电压 | 12 伏/直流电 |
最小/最大空冲程速度 | 0-3000 转/分 |
冲程长度 | 12,5 毫米 |
刀具夹持装置 | 快换夹头 |
包含充电电池的机器重量 | 1,31 千克 |
不含充电电池的机器重量 | 1,05 千克 |
建议的最大锯条长度 | 152 毫米 |
长度 | 268 毫米 |
宽度 | 76 毫米 |
高度 | 191 毫米 |
木材最大切削深度 | 70 毫米 |
可充电电池/电池数量 | 0 件 |
外包装重量 | 0,71 千克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!