欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

空心钻头 钴含量为 8% 的含钴高速钢,AlCrN

空心钻头,钴含量为 8% 的含钴高速钢,AlCrN 涂层

货品编号 0630942622

EAN 4062856045020

登录后即可显示价格
空心钻头 钴含量为 8% 的含钴高速钢,AlCrN

货品编号 0630942622

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。

与类似的无涂层空心钻头相比,性能出众


  • 使用寿命显著延长

  • 切削速度提高多达 60%

  • 钻削速度显著加快


采用 AlCrN 多层耐磨涂层和钴含量为 8% 的钴合金


  • 极耐高温,可耐受不超过 1050°C 的高温

  • 涂层硬度极高,最高可达 3000 HV

  • 多层结构可实现最佳的排屑效果和更佳的切削性能(防止材料磨损)


在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性



准确引导,不会打滑


用于在曲面和管道上进行钻孔



无需预钻削,也不会形成毛刺


无需进行预加工和后加工

产品须知
  • 与麻花钻不同,空心钻头不会加工整个孔径,而只是加工一个薄板孔。钻芯由顶针通过弹簧张力弹出;钻芯不在交货范围内。因此,空心钻头的钻孔时间是麻花钻的十分之一。

  • 在整个钻削过程中充分的连续冷却,可显著延长空心钻的使用寿命。请勿在干燥状态下使用。

  • 请参阅空心钻头/材料分配以及切削值概述表

  • 使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套

  • 脱掉或摘掉可能被移动部件卡住的宽松衣服或珠宝首饰,并放到一边

  • 切勿手动使用空心钻头

  • 使用之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 带 ∅ 19 毫米的侧固柄,用于移动式磁性钻头或固定式钻头,可钻出直径不超过 50 毫米、切削深度不超过 55 毫米的大孔

  • 带 QuickIn 底座的 Fein 钻头可与转接头配合使用

  • 可以使用合适的安装支架在带莫氏锥柄的固定式钻头上应用
说明
  • 将顶针插入空心钻头

  • 将空心钻头推入钻头装置的安装支架中,然后拧紧内六角螺钉

  • 使用快速安装支架时,空心钻头会自动锁定到位

  • 确保空心钻头准确装入底座中

  • 在使用过程中将钻头置于横向负载下可能会导致刀具断裂

  • 将钻头装置固定到正确的钻孔位置 — 确保钻头装置有稳定的基础

  • 如有必要,请在钻孔前使用安全带固定钻头装置,特别是用于垂直表面和高空作业

  • 请注意速度并使用冷却液

  • 小心钻削(不需要冲中心孔和预钻孔),在整个钻削过程中注意均匀的进给速度和均匀的旋转速度

  • 每次钻削操作后,应去除切屑并取下钻芯

  • 小心:有受伤风险,切屑和钻芯高温且十分锋利

质量

ZEBRA-Premium

切削深度

55 毫米

直径

22 毫米

长度

84,6 毫米

待加工材料

钢材, 不锈钢, 铸造金属, 有色金属, 硬韧材料

手柄款式

Weldon

表面处理

AlCrN

切削材料

HSCo8

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
顶针

EJCTRPIN-CREDRL-F.0630940XXX

用于金属空心钻头
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
夹持器,高速钢空心钻头

空心钻头卡盘-CREDRL-MK2-MAN-LUBRICATION

用于在配有莫氏锥柄座的机床上使用空心钻头
x 1 个
夹持器,高速钢空心钻头

CHUK-CREDRL-MK2-(AUTM-LUBRICATION)

用于在配有莫氏锥柄座的机床上使用空心钻头
x 1 个
夹持器,高速钢空心钻头

莫式锥柄夹头 MK (莫式锥度) 3 人工润滑

用于在配有莫氏锥柄座的机床上使用空心钻头
x 1 个
夹持器,高速钢空心钻头

CHUK-CREDRL-MK3-(AUTM-LUBRICATION)

用于在配有莫氏锥柄座的机床上使用空心钻头
x 1 个
Adapter for core drill bit Weldon on fine Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

With QuickIN shank for FEIN core drills for mounting annular cutter with 19 mm Weldon shank.