高性能空心钻头的切削深度为 55 毫米,采用 AlCrN 多层涂层和钴含量为 8% 的钴合金,使用寿命长,用途广泛,几乎可用于所有材料,如普通钢、铸铁、钛、不锈钢、耐热钢和强度不超过 1400 牛/平方毫米的高强度钢。也适用于有色金属,如铝、铝合金、镁合金、黄铜、青铜和塑料。
与类似的无涂层空心钻头相比,性能出众
- 使用寿命显著延长
- 切削速度提高多达 60%
- 钻削速度显著加快
采用 AlCrN 多层耐磨涂层和钴含量为 8% 的钴合金
- 极耐高温,可耐受不超过 1050°C 的高温
- 涂层硬度极高,最高可达 3000 HV
- 多层结构可实现最佳的排屑效果和更佳的切削性能(防止材料磨损)
在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性
准确引导,不会打滑
用于在曲面和管道上进行钻孔
无需预钻削,也不会形成毛刺
无需进行预加工和后加工
产品须知
- 与麻花钻不同,空心钻头不会加工整个孔径,而只是加工一个薄板孔。钻芯由顶针通过弹簧张力弹出;钻芯不在交货范围内。因此,空心钻头的钻孔时间是麻花钻的十分之一。
- 在整个钻削过程中充分的连续冷却,可显著延长空心钻的使用寿命。请勿在干燥状态下使用。
- 请参阅空心钻头/材料分配以及切削值概述表
- 使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套
- 脱掉或摘掉可能被移动部件卡住的宽松衣服或珠宝首饰,并放到一边
- 切勿手动使用空心钻头
- 使用之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常
应用
应用
- 带 ∅ 19 毫米的侧固柄,用于移动式磁性钻头或固定式钻头,可钻出直径不超过 50 毫米、切削深度不超过 55 毫米的大孔
- 带 QuickIn 底座的 Fein 钻头可与转接头配合使用
- 可以使用合适的安装支架在带莫氏锥柄的固定式钻头上应用
说明
- 将顶针插入空心钻头
- 将空心钻头推入钻头装置的安装支架中,然后拧紧内六角螺钉
- 使用快速安装支架时,空心钻头会自动锁定到位
- 确保空心钻头准确装入底座中
- 在使用过程中将钻头置于横向负载下可能会导致刀具断裂
- 将钻头装置固定到正确的钻孔位置 — 确保钻头装置有稳定的基础
- 如有必要,请在钻孔前使用安全带固定钻头装置,特别是用于垂直表面和高空作业
- 请注意速度并使用冷却液
- 小心钻削(不需要冲中心孔和预钻孔),在整个钻削过程中注意均匀的进给速度和均匀的旋转速度
- 每次钻削操作后,应去除切屑并取下钻芯
- 小心:有受伤风险,切屑和钻芯高温且十分锋利
质量 | ZEBRA-Premium |
切削深度 | 55 毫米 |
直径 | 16 毫米 |
长度 | 84,6 毫米 |
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 铸造金属, 有色金属, 硬韧材料 |
手柄款式 | Weldon |
表面处理 | AlCrN |
切削材料 | HSCo8 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!