欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

气动空气快速连接头 单向连接

气动快速连接头
气管接口母快速接头黄铜-7.2X9MM

货品编号 0699129

EAN 4011231611732

登录后即可显示价格
气动空气快速连接头 单向连接

货品编号 0699129

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

标称宽度为 7.2 = 40 平方毫米,带软管接头
  • 只需数秒即可连接

  • 通用型

  • 密闭的释放套管可以防止灰尘进入内部

  • 经淬火处理的锁定销,耐磨性佳

  • 可与钢质管接头一起使用

  • 无腐蚀

  • 黄铜连接件,本色

  • 弹簧和卡环为不锈钢材质

  • 工作压力为 0–35 巴

  • 耐温性:-20°C 至 +100°C
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合软管内径

9 毫米

长度 (L)

55 毫米

外径 (D)

27 毫米

对边宽 (SW)

21 毫米

最小/最大耐温性

-20 到 100 °C

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
连续可调的单耳夹

单耳管卡-STEPLESS-A2-BB7MM-(13.2-15.7)

总高度小,适合在极狭窄空间内使用
Monier 钳

起钉钳-L200MM

DIN 5242