欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

电缆扣眼,双面

电缆套管,双法兰
电缆衬垫-6X10X13MM

货品编号 05616646
EAN 4011231474450

登录后即可显示价格
电缆扣眼,双面

货品编号 05616646

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 抗腐蚀,抗风化(紫外线辐射/臭氧),抗酸和弱腐蚀性溶液,且可短暂地浸于油和溶剂(如燃油)中

  • 温度范围:-40°C 至 +120°C

  • 公差符合 ISO 3302-1 M2 标准

  • 材质:EPDM 橡胶

  • 颜色:黑色

符合 ROHS 标准

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

内径 (d)

6 mm

中心孔 (D1)

9,8 mm

外径 (D)

12,7 mm

安装厚度 (h1)

2 mm

高度 (H)

8 mm

颜色

黑色

材质

EPDM(乙烯丙烯二烯单体橡胶)

抗紫外线

不含硅树脂

符合 ROHS 标准

ISO

3302

最小/最大耐温性

-40 到 120 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息