Universal PVC adhesive tape with extremely thin backing material.
衬底材料 | PVC |
粘合底座 | 天然橡胶 |
颜色 | 红色(基材) |
宽度 | 6 mm |
长度 | 66 m |
厚度 | 0,07 mm |
25 毫米时的动态剥离强度 | 9 N |
断裂时的伸长 | 60 % |
最小/最大耐温性 | -30 到 70 °C |
最低/最高加工温度 | 10 到 25 °C |
抗紫外线 | 否 |
防潮性 | 是 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 20°C 和 50% 湿度 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!