有助于精确喷油,降低油耗
适用于 E10
- 防止油箱内因 E10 燃油的吸水特性而出现水份
- 防止腐蚀
- 清洁燃油系统中的沉积物
通过优化燃烧效率减少有害废气的形成
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
去除管道、汽油泵、汽化器、阀门头部和阀门中的油漆型沉积物和树脂型积聚物。也可以去除氧化残留物。
说明
将喷雾罐中的产品全部加入燃油箱。最佳用量是 150 毫升改进剂用于 35-40 升燃油。300 毫升足够用于 70-75 升燃油。本产品自动混合。即使混合了过多的本产品也无害。
含量 | 300 毫升 |
颜色 | 无色 |
气味 | 溶剂状 |
化学基础 | 碳氢化合物 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
密度 | 0,799 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | -10 °C |