欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

喷雾粘合剂

喷雾粘合剂
自喷胶-500ML

货品编号 0890100055

EAN 4011231894401

登录后即可显示价格
喷雾粘合剂

货品编号 0890100055

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于所有轻质材料的速干型接触和装配粘合剂

对几乎所有应用都能永久牢固保持粘合



速干


  • 由于可以快速硬化,只需很短的时间,就可以装载工作材料进行进一步的处理

  • 不会渗透


可调节喷嘴


非常适合在各种工作情况下使用



不含硅胶

产品须知
  • 粘和硬质泡沫塑料/泡沫聚苯乙烯时,必须先将粘合剂涂抹到合适的小块区域,以检查相容性,具体取决于硬质泡沫塑料的类型;等待至少 60 分钟,检查是否有任何变化或形成凹坑。

  • 小心:不适用于粘合软 PVC、PVC 膜、刨花板切割边。使用后将喷罐倒置,按压阀门直到不再喷出材料。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合汽车行业、经销商车间、开关柜和通风系统建造、建模和工业领域。本产品可用作接触和装配粘合剂。

说明

待粘合的零件必须干燥、无灰尘和油脂。使用前请摇匀喷罐。从距离 20–25 厘米处对两个粘合表面喷涂均匀的薄膜,并在 5–10 分钟的晾干时间后将其压在一起。喷涂有吸附性的表面直至其浸湿。


有关更多信息,请参阅技术数据表。

颜色

米黄

密度

0,728 g/cm³

气味

特性

最小/最大耐温性

-20 到 +60 °C

最小闪燃点

-41 °C

容器

气罐

含量

500 毫升

内容重量

360 克

自生产之日算起的保质期

12 月

不含硅树脂

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
除硅剂

除硅清洁剂-1L

在涂抹粘合剂或涂漆之前进行专业清洁和脱脂。
IPA 异丙醇清洁剂

IPA通用型清洁剂-500ML

通用型
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 2
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 1
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 2
化学防护手套,氯丁橡胶
化学防护手套,氯丁橡胶
描述:
渗透水平: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
描述:
渗透水平: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息