欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

带梅花头的沉头螺钉

ISO 14581 不锈钢,A2,本色
梅花槽沉头螺钉-ISO14581-A2/070-TX20-M4X16

货品编号 40244 16
EAN 4050382464590

登录后即可显示价格
带梅花头的沉头螺钉

货品编号 40244 16

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 14581 本色 A2-070 不锈钢

提高装配工作效率



使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:


  • 减少工具磨损

  • 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑

  • 不会损坏表面涂层

  • 无晃动

  • 螺钉牢固定位


梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用

产品须知
  • ISO 14581 沉头螺钉的头部尺寸按照 ISO 7721 进行测量

  • 对于某些短尺寸螺钉,其螺纹一直到螺钉头,参见 ISO 14581

  • 符合 ISO 14581 标准的螺钉头的沉头必须也符合 ISO 15065 标准
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
TX 批头

1/4英寸内六星改锥头-TX20-L25MM

TX C 6.3(1/4 英寸)
TX 批头

5/16英寸内六星改锥头-TX20-L100MM

C 8.0(5/16 英寸)
x 5 个
TX 批头

5/16英寸内六星改锥头-TX20-L50MM

C 8.0(5/16 英寸)
x 5 个
TX 批头

10MM内六星改锥头-TX20-L75MM

带 10 毫米六角