完美铝喷剂,亚光
金属表面 - 铝材完美喷漆
全效金属表面亚光铝喷剂-400ML
立即注册,访问 125,000 多种产品
只需喷涂一道即可达到较大层厚
- 由于具有最佳的防风雨保护,因此非常安全
- 所需时间最短,因为只需要一个工作步骤
- 提供良好的覆盖范围
喷头可调,用途广泛
使用可变喷头,可快速安全地进行大面积和小面积维修。
高度防流动性
耐磨性良好
可以点焊
完美型锌喷剂和完美轻型锌喷剂都含有锌成分,因此可提供出色的阴极防腐蚀保护。如果表面受损,锌涂层将牺牲自己(牺牲阳极),进而防止金属锈蚀。如果该表面受损,则金属将失去保护。
不适合用作 PU、MS 聚合物和混合密封胶的粘性基材。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合不同导致存储和处理条件各有不同,因此我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于外观美化、修复,并防止金属表面锈蚀。
喷涂表面必须清洁、干燥且无油脂。去除铁锈和原有松散油漆,然后打磨并清洗。使用前请使劲摇匀至少 2 分钟。
化学基础 | 组合丙烯酸醇酸树脂 |
含量 | 400 毫升 |
颜色 | 铝色 |
内容重量 | 410 克 |
固化时间 | 8 小时 |
干层厚度(第一个往复运动) | 50 微米 |
完全硬化/固化条件 | 以推荐的干燥层厚 |
密度 | 1,15 g/cm³ |
最小/最大粉尘干燥时间 | 20-30 分钟 |
最小粉尘干燥时间 | 20 分钟 |
最大粉尘干燥时间 | 30 分钟 |
粉尘干燥时间条件 | 以推荐的干燥层厚 |
最小/最大握力 | 45 分钟-60 分钟 |
最小握力 | 45 分钟 |
最大握力 | 60 分钟 |
握力条件 | 以推荐的干燥层厚 |
最大耐温性 | 250 °C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 10°C 至 25°C 时 |
最小闪燃点 | -97 °C |
可以重新上涂层/可以上油漆 | 有条件限制,要求预测试 |
横切试验 | GT 0-1 |
横切试验条件 | 符合 DIN 53151 |
可以点焊 | 否 |
不含 AOX | 是 |
有良好粘合性的基板 | 木材, 金属, 卡纸板, PMMA, 聚碳酸酯, 聚苯乙烯 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!