欢迎光临伍尔特马来西亚 仅面向工商业客户

公制双头扩口螺母扳手 4 件装,配备 POWERDRIV® 驱动头

双头扩口螺母开口扳手套件,4 件,带接头
可转向开口油管扳手组套-4PCS

货品编号 071423001
EAN 4047376254145

登录后即可显示价格
公制双头扩口螺母扳手 4 件装,配备 POWERDRIV® 驱动头

货品编号 071423001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

开口形,带接头

设计:公制



驱动:POWERDRIV,六角



环侧倾斜 15°



接头可 230° 旋转



头部坚固耐重载



用于低位配件的套环



材质:铬钒钢



表面:镀铬,亚光



内含:4 件


开口双头梅花扳手,尺寸 13、14、17、19 各 1 件

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专为密闭空间中难以触及的压盖螺母而设计,例如


  • 适用于 Ford、Rover、Saab 的 13 毫米制动管路

  • 13、14、17、19 毫米 Bosch 共轨 VW、Mercedes 和大部分空调系统制造商的电缆密封套,例如 Waeco、Denso、Bosch、Hella

  • VW Passat 的 17 毫米排气温度传感器

组合/套件中的件数

4 件

对边宽

13 毫米, 14 毫米, 17 毫米, 19 毫米

公制双头扩口螺母扳手 4 件装,配备 POWERDRIV® 驱动头 已包括:
1 x
开口双梅花扳手

可转向开口油管扳手-13MM

描述:
13 毫米
节状
数量: 1 x
1 x
开口双梅花扳手

可转向开口油管扳手-14MM

描述:
14 毫米
节状
数量: 1 x
1 x
开口双梅花扳手

可转向开口油管扳手-17MM

描述:
17 毫米
节状
数量: 1 x
1 x
开口双梅花扳手

可转向开口油管扳手-19MM

描述:
19 毫米
节状
数量: 1 x